エンテック
エンテックの キッチン・調理用品
エンテックの 保存容器・調味料入れ
エンテックの シール容器・フードコンテナ
レンジワン R-108 電子レンジ容器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17698585
品番
R-108
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
便利なスチーマーです。目皿の下に少量のお湯を入れて電子レンジで様子を見ながら加熱してください。
材質
本体・目皿:耐熱ポリプロピレン樹脂
フタ:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
190×168×80
質量(g)
210