モジュール3
歯数40
減速比40
ねじれ左方向
歯幅(mm)30
材質FC200
種別ウォームホイール
形状HBK
質量(kg)1.83
軸穴径(mm)22
寸法H(mm)9
寸法A(mm)22
寸法F(mm)15
許容トルク(N・m)79.8(30rpm)、66.3(100rpm)、53.2(300rpm)、44.6(600rpm)、39.1(900rpm)、-(1200rpm)
寸法D(mm)126
寸法E(mm)30
寸法B(mm)55
寸法C(mm)120.28
寸法J(mm)82
寸法G(mm)45
ねじれ角3°55′(ねじれ方向:L)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角14°30′
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)0.15〜0.33
穴径(mm)22
寸法D'(mm)129
相手条数1
穴径22
寸法I'(mm)107