DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 モジュール1 注文コード17699212 品番DRF1-500
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はモジュールなど18種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1 歯数159 歯幅(mm)10 材質ポリアセタール 種別ラック 質量(kg)0.077 寸法A(mm)499.51 寸法D(mm)11 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12 圧力角(°)20°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする