KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
1.5
注文コード
17699237
品番
DRF1.5-1000
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1.5
歯数
212
歯幅(mm)
15
材質
ポリアセタール
種別
ラック
質量(kg)
0.39
寸法A(mm)
999.03
寸法D(mm)
18.5
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
20
圧力角(°)
20°
CADデータダウンロード