KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
2
注文コード
17699246
品番
DRF2-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
モジュール
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
80
歯幅(mm)
20
材質
ポリアセタール
種別
ラック
質量(kg)
0.33
寸法A(mm)
502.65
寸法D(mm)
23
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
25
圧力角(°)
20°
CADデータダウンロード