KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
2
注文コード
17699255
品番
DRF2-1000
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
160
歯幅(mm)
20
材質
ポリアセタール
種別
ラック
質量(kg)
0.65
寸法A(mm)
1005.3
寸法D(mm)
23
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
25
圧力角(°)
20°
CADデータダウンロード