KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
2.5
注文コード
17699264
品番
DRF2.5-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
モジュール
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2.5
歯数
64
歯幅(mm)
25
材質
ポリアセタール
種別
ラック
質量(kg)
0.49
寸法A(mm)
502.65
寸法D(mm)
27.5
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
30
圧力角(°)
20°
CADデータダウンロード