KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
3
注文コード
17699282
品番
DRF3-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,900
この商品は
モジュール
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
3
歯数
53
歯幅(mm)
30
材質
ポリアセタール
種別
ラック
質量(kg)
0.68
寸法A(mm)
499.51
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
35
圧力角(°)
20°
CADデータダウンロード