KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
1
注文コード
17699307
品番
DRFK1-500J
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
159
歯幅(mm)
10
材質
ポリアセタール
種別
ラック
質量(kg)
0.077
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
499.51
寸法F(mm)
24.76
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
12
穴数
4
圧力角(°)
20°
寸法J(mm)
4.5
寸法G(mm)
150
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 5級
歯面硬度
115〜120HRC
許容伝達力(N[kgf・m])
80.7(8.23)
CADデータダウンロード