KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
1.5
注文コード
17699316
品番
DRFD1.5-500J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
モジュール
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1.5
歯数
106
歯幅(mm)
15
材質
ポリアセタール
種別
ラック
質量(kg)
0.19
寸法H(mm)
6
寸法A(mm)
499.51
寸法F(mm)
24.76
寸法D(mm)
18.5
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
20
穴数
4
圧力角(°)
20°
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
150
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 5級
歯面硬度
115〜120HRC
許容伝達力(N[kgf・m])
182(18.5)
寸法I'(mm)
10
CADデータダウンロード