KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
2
注文コード
17699343
品番
DRFD2-1000J
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
160
歯幅(mm)
20
材質
ポリアセタール
種別
ラック
質量(kg)
0.64
寸法H(mm)
7
寸法A(mm)
1005.3
寸法F(mm)
52.65
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
25
穴数
6
圧力角(°)
20°
寸法J(mm)
7
寸法G(mm)
180
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 5級
歯面硬度
115〜120HRC
許容伝達力(N[kgf・m])
323(32.9)
寸法I'(mm)
11
CADデータダウンロード