KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
2.5
注文コード
17699368
品番
DRFD2.5-1000J
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2.5
歯数
128
歯幅(mm)
25
材質
ポリアセタール
種別
ラック
質量(kg)
0.95
寸法H(mm)
8.5
寸法A(mm)
1005.3
寸法F(mm)
52.65
寸法D(mm)
27.5
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
30
穴数
6
圧力角(°)
20°
寸法J(mm)
9
寸法G(mm)
180
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 5級
歯面硬度
115〜120HRC
許容伝達力(N[kgf・m])
504(51.4)
寸法I'(mm)
14
CADデータダウンロード