KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
3
注文コード
17699377
品番
DRFD3-500J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,100
この商品は
モジュール
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
3
歯数
53
歯幅(mm)
30
材質
ポリアセタール
種別
ラック
質量(kg)
0.65
寸法H(mm)
10.8
寸法A(mm)
499.51
寸法F(mm)
24.76
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
35
穴数
4
圧力角(°)
20°
寸法J(mm)
11
寸法G(mm)
150
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 5級
歯面硬度
115〜120HRC
許容伝達力(N[kgf・m])
726(74.1)
寸法I'(mm)
17.5
CADデータダウンロード