KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
3
注文コード
17699386
品番
DRFD3-1000J
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
3
歯数
106
歯幅(mm)
30
材質
ポリアセタール
種別
ラック
質量(kg)
1.31
寸法H(mm)
10.8
寸法A(mm)
999.03
寸法F(mm)
49.51
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
35
穴数
6
圧力角(°)
20°
寸法J(mm)
11
寸法G(mm)
180
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 5級
歯面硬度
115〜120HRC
許容伝達力(N[kgf・m])
726(74.1)
寸法I'(mm)
17.5
CADデータダウンロード