カーボーイ
カーボーイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
カーボーイの 吊具
カーボーイの 吊具用Sカン
ソフトSカン 70
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
17699757
品番
SS132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!
Sカンをラバー皮膜しており、掛けたものが「滑りづらく」「キズがつきにくい」です。
用途
カバンや小物の吊り下げに
すべりやすい物の吊り下げに
キズを付きにくいSカンとして
材質
NBR(発泡ゴム)、スチール
長さ(mm)
約70
幅(mm)
入口:約15、約60
厚さ(mm)
約8
色
ブラック
耐荷重(kg)
約4
本体質量(g)
約16