ソフトSカン 70

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 17699766 品番 SS133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!
Sカンをラバー皮膜しており、掛けたものが「滑りづらく」「キズがつきにくい」です。

用途
カバンや小物の吊り下げに
すべりやすい物の吊り下げに
キズを付きにくいSカンとして
材質NBR(発泡ゴム)、スチール 長さ(mm)約70 幅(mm)入口:約15、約60 厚さ(mm)約8 アイボリー 耐荷重(kg)約4 本体質量(g)約16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする