KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17699824 品番 KHG1-36RJ12
参考基準価格(税別)¥10,830 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モジュール1 歯数36 ねじれ右方向 歯幅(mm)8 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 形状S1K 質量(kg)0.085 軸穴径(mm)12 種別歯研はすば歯車 寸法A(mm)12 寸法F(mm)12 許容トルク(N・m)曲げ強さ:15.7 歯面強さ:16.3 寸法D(mm)38 寸法E(mm)12 寸法B(mm)25 寸法C(mm)36 寸法J(mm)6 寸法G(mm)24 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55〜60HRC 歯車基準断面軸直角 穴径(mm)12 歯数比1 穴径12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする