69000395 ポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202 アスコ 17699879 69000395 ポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202 アスコ 17699879 69000395 ポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202 アスコ 17699879 69000395 ポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202 アスコ 17699879 69000395 ポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202 アスコ 17699879

ポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17699879 品番69000395
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

業界初!IP65完全防水仕様の蓄電池。電源使用中にIP65 を取得している国内唯一のバッテリーです。雨天や砂塵の多い環境でも安心。2000Whの大容量リン酸鉄バッテリー搭載で、約2000回の充放電サイクルを実現。2台までの並列運転が可能で高出力2000W。完全防水&大容量!過酷な環境下でも安心の蓄電池です。

用途工事現場や、作業所などで電源が必要な環境に。災害時の電力供給やアウトドア、商業施設での使用に。 付属品ACケーブル、アンダーソン変換ケーブル、ケーブル収納ポーチ その他【消火システム】エアゾール式(作動条件:内部温度180度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×649×452 保護等級IP65/IK09 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 充電時間3時間 充電電圧(V)100 ポートAC×2、USB-A×1、USB-C×1 バッテリー容量(Wh)2000
注意
※並列運転には別途蓄電丸専用並列コード(69000396)が必要です。ソーラー充電には別途専用ソーラーパネル(69000394)が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする