69000394 蓄電丸専用200Wソーラーパネル アスコ 17699888 69000394 蓄電丸専用200Wソーラーパネル アスコ 17699888 69000394 蓄電丸専用200Wソーラーパネル アスコ 17699888 69000394 蓄電丸専用200Wソーラーパネル アスコ 17699888

蓄電丸専用200Wソーラーパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17699888 品番69000394
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ポータブル蓄電池、蓄電丸専用の200W高出力ソーラーパネルです。ポータブル蓄電池と組み合わせることで、電源のない場所でも安定した電力供給を実現します。AC 充電とソーラー充電は同時に充電できます。同時充電の場合はソーラー充電を優先に使いAC 電力を節約できます。

用途ポータブル蓄電池、蓄電丸のソーラー充電に。 その他【許容範囲】±3% 出力【マックス】2000wh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×780×35 動作電圧18V 短絡電流(A)12.22 動作電流(A)11.11
注意
※単体ではご使用できません。ポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202に接続してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする