モジュール1
歯数40
ねじれ左方向
歯幅(mm)8
材質SCM440
表面処理歯部以外黒染
形状S1K
質量(kg)0.1
軸穴径(mm)16
種別歯研はすば歯車
寸法A(mm)16
寸法F(mm)12
許容トルク(N・m)曲げ強さ:17.9 歯面強さ:20.5
寸法D(mm)42
寸法E(mm)12
寸法B(mm)30
寸法C(mm)40
寸法J(mm)6
寸法G(mm)24
熱処理調質、歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55〜60HRC
歯車基準断面軸直角
穴径(mm)16
歯数比1
穴径16