熊対策キット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容サコッシュ(ベージュ)×1個 / クマよけの鈴×1個 / 熊よけホーン×1個※セット商品は状況によって画像のものと異なる同等品となる場合がございます。 注文コード17700001 品番BR-0010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

登山 ハイキング トレッキング 等のアウトドアに!もしものときの備えに!熊よけキット。
登山 ハイキング トレッキング等、大自然の中を歩く際にあると嬉しいセットです。
鈴とホーン野生動物に存在をアピールして、遭遇を予防します。
いずれもカラビナでリュックやベルトホルダーに取り付けることができて便利。
収納にちょうど良いサコッシュは、ベージュとカーキの2色から選べます。

用途熊よけ対策用品として セット内容サコッシュ(ベージュ)×1個 / クマよけの鈴×1個 / 熊よけホーン×1個※セット商品は状況によって画像のものと異なる同等品となる場合がございます。 材質【熊よけホーン】ABS樹脂、他【熊よけの鈴】鉄・PU【サコッシュ】ポリエステル(PVCコーティング、ポリプロピレン、ポリアセタール) 質量(g)【熊よけの鈴】25【熊よけホーン】60(カラビナ含む) 寸法(cm)【サコッシュ】約15.5×17.5×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【熊よけの鈴】3.5×2.5×14.5 寸法(縦×横×高さH)(cm)【熊よけホーン】9×4.5×1.85 肩紐長さ(cm)【サコッシュ】約67〜128
注意
※セット商品は状況によって画像のものと異なる同等品となる場合がございます。
※ご使用の際は商品ごとの裏面説明書きをよくお読みください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする