画像準備中

GV-N1030D4-2GL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17700308 品番4988755-058858
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【GPU】Geforce GT1030
【I/F】 PCI Express 3.0 x4
【コアクロック】 1151MHz
【メモリ】 DDR4 2GB(64bit メモリバス)
【メモリクロック】2100 MHz
【出力】DVI-D*1 HDMI*1
【補助電源】-

仕様●グラフィックチップ:GT1030●LowProfile:対応●電波法備考:非対象:電波を発しない為●対応BUSスロット:PCI Express 3.0 x4●電気通信事業法備考:非対象の場合:公衆回線に接続しない為 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする