仕様●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●本体(色):黒●筐体材質:金属●AUTO-MDIX機能:あり●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(D):340mm●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●標準ポート数:24●J-Moss:対応●本体サイズ(H):80mm●MACアドレス登録件数:8000件●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:なし●最大ポート数:24●SNMP機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(W):235mm
本体質量(g)1270
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応