VM (Ci5/8GB/256/無/Win11P/Of無/14.0FHD)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17700825 品番PC-VKT46M8GUDGM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●メインメモリ(標準):8GB●本体サイズ(H×W×D):19.9(H)×325.8(W)×226(D)mm●VCCI:VCCI ClassB 対応●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×1●温湿度条件、最高動作高度:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●ストレージ容量:256GB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●インストールOS詳細:Win11Pro●J-Moss:対応●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●ディスプレイサイズ:14型●PCグリーンラベル:適合(★★☆)●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●WWAN:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●電波法:適合●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●標準消費電力:約5.8W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●ディスプレイ詳細:14.0FHD(IRカメラ付)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●附属品:ACアダプタ(USB-C)、保証書、データ復旧サービス 他●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電気通信事業法:適合●エネルギー消費効率:12区分 21.5kWh/年(AA)●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):0/2 ※メモリの増設はできません●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Core i5-1335U●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●メインメモリ(最大):8GB●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●WiMAX:なし 電源AC100〜240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約1440 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセットCPUに統合 キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフトなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17700825 PC-VKT46M8GUDGM 19614065 PC-V1T46M8GUDGM VM (Ci5/無/Win11P/Of無/14.0FHD) NEC VM (Ci5/無/Win11P/Of無/14.0FHD) NEC 1台 169,800 税込186,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする