KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17701258 品番 KHG1.5-100RJ25
参考基準価格(税別)¥30,870 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
モジュール1.5 歯数100 ねじれ右方向 歯幅(mm)12 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 質量(kg)1.92 軸穴径(mm)25 寸法A(mm)25 種別歯研はすば歯車 形状S1K 寸法F(mm)12 許容トルク(N・m)曲げ強さ:170 歯面強さ:554 寸法D(mm)153 寸法E(mm)12 寸法B(mm)70 寸法C(mm)150 寸法J(mm)6 寸法G(mm)24 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55〜60HRC 歯車基準断面軸直角 穴径(mm)25 歯数比1 穴径25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする