仕様●電気通信事業法備考:本体●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●電波法:適合●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●WiMAX:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1235U●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア : 最大周波数 4.40GHz、Eコア : 最大周波数 3.30GHz●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●WWAN:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●エネルギー消費効率:12区分 18.5kWh(AAA)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイサイズ:15.6型●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット、指紋センサー●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:256GB●PCI-Expressスロット:なし●メモリスロット(空/全):1月2日●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9〜23.9(高さ)mm●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●電気通信事業法:適合●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●電波法備考:本体●メインメモリ(最大):32GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●スリープ時消費電力:0.91W●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●SIM情報:なし
電源バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約2200
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)
オフィスソフトなし