モジュール1.5
歯数25
ねじれ右方向
歯幅(mm)12
材質SCM440
表面処理歯部以外黒染
質量(kg)0.13
軸穴径(mm)15
寸法A(mm)15
種別歯研はすば歯車
形状S1K
寸法F(mm)12
許容トルク(N・m)曲げ強さ:32.7 歯面強さ:27.7
寸法D(mm)40.5
寸法E(mm)12
寸法B(mm)30
寸法C(mm)37.5
寸法J(mm)6
寸法G(mm)24
熱処理調質、歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55〜60HRC
歯車基準断面軸直角
穴径(mm)15
歯数比1
穴径15