SPARKLE Intel Arc B580 TITAN Luna OC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17701796 品番SB580TW-12GOC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様●本体サイズ(H):315mm●本体サイズ(D):44mm●メモリタイプ:GDDR6●グラフィックチップ:Intel Arc B580●本体サイズ(W):117mm●対応BUSスロット:PCI Express 4.0 本体質量(g)954 対応OSWINDOWS10/WINDOWS11 出力端子HDMI 2.1 × 1、DP 2.1 × 3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする