DDR5-5200 32GB×2 W5U5200CS-32G

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17702338 品番4988755-065115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

CFD販売 デスクトップPC用メモリ DDR5-5200 (PC5-31200) 32GB×2枚 (64GB) 相性保証 288pin CFD Standard W5U5200CS-32G

仕様●メモリタイプ:DDR5-5200 容量64000MB RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする