No.618B 米カップ アクリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17703546 品番No.618B
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

便利な米カップです。透明なアクリル樹脂製です。

材質メタクリル樹脂 寸法(mm)63Φ×72 容量(mL)180 質量(g)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする