KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17705896 品番 KHG2-100RJ35
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
モジュール2 歯数100 ねじれ右方向 歯幅(mm)16 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 質量(kg)4.5 軸穴径(mm)35 寸法A(mm)35 種別歯研はすば歯車 形状S1K 寸法F(mm)13 許容トルク(N・m)曲げ強さ:387 歯面強さ:1290 寸法D(mm)204 寸法E(mm)16 寸法B(mm)100 寸法C(mm)200 寸法J(mm)6.5 寸法G(mm)29 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55〜60HRC 歯車基準断面軸直角 穴径(mm)35 歯数比1 穴径35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする