モジュール2
歯数100
ねじれ左方向
歯幅(mm)16
材質SCM440
表面処理歯部以外黒染
質量(kg)4.57
軸穴径(mm)30
寸法A(mm)30
種別歯研はすば歯車
形状S1K
寸法F(mm)13
許容トルク(N・m)曲げ強さ:387 歯面強さ:1290
寸法D(mm)204
寸法E(mm)16
寸法B(mm)100
寸法C(mm)200
寸法J(mm)6.5
寸法G(mm)29
熱処理調質、歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55〜60HRC
歯車基準断面軸直角
穴径(mm)30
歯数比1
穴径30