KHG2-15LJ12 KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) 17706027

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数15
軸穴径(mm)12
ねじれ左方向
内容量1個注文コード17706027品番KHG2-15LJ12
参考基準価格(税別)¥9,480販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
モジュール2歯数15ねじれ左方向歯幅(mm)16材質SCM440表面処理歯部以外黒染質量(kg)0.11軸穴径(mm)12寸法A(mm)12種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)13許容トルク(N・m)曲げ強さ:40.5 歯面強さ:22.8寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)24寸法C(mm)30寸法J(mm)6.5寸法G(mm)29熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角穴径(mm)12歯数比1穴径12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする