KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17708872 品番 KHG2.5-18RJ17
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モジュール2.5 歯数18 ねじれ右方向 歯幅(mm)20 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 質量(kg)0.31 軸穴径(mm)17 寸法A(mm)17 種別歯研はすば歯車 形状S1K 寸法F(mm)14 許容トルク(N・m)曲げ強さ:94.8 歯面強さ:63.4 寸法D(mm)50 寸法E(mm)20 寸法B(mm)38 寸法C(mm)45 寸法J(mm)7 寸法G(mm)34 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55〜60HRC 歯車基準断面軸直角 穴径(mm)17 歯数比1 穴径17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする