KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじれ右方向 軸穴径(mm)18 注文コード17711338 品番KHG3-18RJ18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,170
この商品はねじれ・軸穴径など246種類から選べます 他の種類を見る
モジュール3 歯数18 ねじれ右方向 歯幅(mm)25 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 質量(kg)0.52 軸穴径(mm)18 寸法A(mm)18 種別歯研はすば歯車 形状S1K 寸法F(mm)16 許容トルク(N・m)曲げ強さ:171 歯面強さ:115 寸法D(mm)60 寸法E(mm)25 寸法B(mm)40 寸法C(mm)54 寸法J(mm)8 寸法G(mm)41 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55〜60HRC 歯車基準断面軸直角 穴径(mm)18 歯数比1 穴径18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする