ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
アイリスチトセ
アイリスチトセの デスク・テーブル
アイリスチトセの オフィス用デスク
アイリスチトセの フリーアドレスデスク
事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパ-脚
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅W(mm)
5800
奥行(mm)
1400
色
オーク
色(天板)
オーク
色(フレーム)
ブラック
注文コード
17713757
品番
NFAS-5814-B KM307
参考基準価格(税別)
¥937,100
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
この商品は
幅W・奥行・色
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
材質
脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼
色
オーク
奥行(mm)
1400
高さH(mm)
720
色(天板)
オーク
色(フレーム)
ブラック
連結数
3連
幅W(mm)
5800
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
オフィス家具
デスク・テーブル
オフィス用デスク
フリーアドレスデスク
事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパ-脚 アイリスチトセ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります
片袖机
両袖机
平机
L型/ラウンドデスク
補助テーブル
フリーアドレスデスク
エグゼクティブデスク
デスクオプション
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品