MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17713788 品番MMSG2-20RJ16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,540
この商品は216種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2 歯数20 減速比1 歯幅(mm)9 材質SCM415 種別歯研スパイラルマイタ 形状B3 質量(kg)0.14 軸穴径(mm)16 寸法L(mm)6.25 寸法H(mm)12.5 寸法A(mm)16 寸法F(mm)21.98 許容トルク(N・m)曲げ強さ:17 歯面強さ:23.5 寸法D(mm)42.7 寸法E(mm)35 寸法B(mm)35 寸法C(mm)40 寸法I(mm)20 寸法J(mm)9 寸法G(mm)16.35 寸法K(mm)24.54 熱処理浸炭焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 1級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55〜60HRC バックラッシ(mm)0.04〜0.1 穴径(mm)16 歯数比1 穴径16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする