モジュール2.5
歯数20
減速比1
歯幅(mm)11
材質SCM415
種別歯研スパイラルマイタ
形状B3
質量(kg)0.27
軸穴径(mm)14
寸法L(mm)8
寸法H(mm)16
寸法A(mm)14
寸法F(mm)28.63
許容トルク(N・m)曲げ強さ:32.7 歯面強さ:46.1
寸法D(mm)53.2
寸法E(mm)45
寸法B(mm)42
寸法C(mm)50
寸法I(mm)26
寸法J(mm)11
寸法G(mm)21.6
寸法K(mm)30.89
熱処理浸炭焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 1級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.05〜0.11
穴径(mm)14
歯数比1
穴径14