MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2.5 歯数25 軸穴径(mm)17 注文コード17714472 品番MMSG2.5-25LJ17
参考基準価格(税別)¥20,560 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はモジュール・歯数・軸穴径など216種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2.5 歯数25 減速比1 歯幅(mm)14 材質SCM415 種別歯研スパイラルマイタ 形状B4 質量(kg)0.37 軸穴径(mm)17 寸法L(mm)7 寸法H(mm)14 寸法A(mm)17 寸法F(mm)29.57 許容トルク(N・m)曲げ強さ:54.3 歯面強さ:17 寸法D(mm)65.54 寸法E(mm)50 寸法B(mm)45 寸法C(mm)62.5 寸法I(mm)26 寸法J(mm)14 寸法G(mm)20.27 寸法K(mm)37.4 熱処理浸炭焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 1級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55〜60HRC バックラッシ(mm)0.05〜0.11 穴径(mm)17 歯数比1 穴径17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする