モジュール2.5
歯数25
減速比1
歯幅(mm)14
材質SCM415
種別歯研スパイラルマイタ
形状B4
質量(kg)0.37
軸穴径(mm)19
寸法L(mm)7
寸法H(mm)14
寸法A(mm)19
寸法F(mm)29.57
許容トルク(N・m)曲げ強さ:54.3 歯面強さ:17
寸法D(mm)65.54
寸法E(mm)50
寸法B(mm)45
寸法C(mm)62.5
寸法I(mm)26
寸法J(mm)14
寸法G(mm)20.27
寸法K(mm)37.4
熱処理浸炭焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 1級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.05〜0.11
穴径(mm)19
歯数比1
穴径19