モジュール2.5
歯数30
減速比1
歯幅(mm)15
材質SCM415
種別歯研スパイラルマイタ
形状B4
質量(kg)0.66
軸穴径(mm)32
寸法L(mm)8
寸法H(mm)16
寸法A(mm)32
寸法F(mm)34.08
許容トルク(N・m)曲げ強さ:75.3 歯面強さ:78.6
寸法D(mm)78.04
寸法E(mm)60
寸法B(mm)55
寸法C(mm)75
寸法I(mm)30
寸法J(mm)15
寸法G(mm)24.02
寸法K(mm)47.57
熱処理浸炭焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 1級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.05〜0.11
穴径(mm)32
歯数比1
穴径32