モジュール3
歯数25
減速比1
歯幅(mm)17
材質SCM415
種別歯研スパイラルマイタ
形状B4
質量(kg)0.65
軸穴径(mm)22
寸法L(mm)8.5
寸法H(mm)17
寸法A(mm)22
寸法F(mm)35.6
許容トルク(N・m)曲げ強さ:94.5 歯面強さ:94.5
寸法D(mm)78.78
寸法E(mm)60
寸法B(mm)55
寸法C(mm)75
寸法I(mm)31
寸法J(mm)17
寸法G(mm)24.39
寸法K(mm)43.92
熱処理浸炭焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 1級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.06〜0.12
穴径(mm)22
歯数比1
穴径22