モジュール3.5
歯数30
減速比1
歯幅(mm)22
材質SCM415
種別歯研スパイラルマイタ
形状B4
質量(kg)1.75
軸穴径(mm)28
寸法L(mm)10
寸法H(mm)20
寸法A(mm)28
寸法F(mm)44.4
許容トルク(N・m)曲げ強さ:204 歯面強さ:294
寸法D(mm)109.2
寸法E(mm)80
寸法B(mm)80
寸法C(mm)105
寸法I(mm)40
寸法J(mm)22
寸法G(mm)29.6
寸法K(mm)67.77
熱処理浸炭焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 1級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.07〜0.13
穴径(mm)28
歯数比1
穴径28