モジュール4
歯数20
減速比1
歯幅(mm)18
材質SCM415
種別歯研スパイラルマイタ
形状B4
質量(kg)0.8
軸穴径(mm)32
寸法L(mm)8.5
寸法H(mm)17
寸法A(mm)32
寸法F(mm)39.13
許容トルク(N・m)曲げ強さ:136 歯面強さ:199
寸法D(mm)84.99
寸法E(mm)65
寸法B(mm)55
寸法C(mm)80
寸法I(mm)35
寸法J(mm)18
寸法G(mm)27.5
寸法K(mm)49.08
熱処理浸炭焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 1級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.09〜0.15
穴径(mm)32
歯数比1
穴径32