モジュール4
歯数30
減速比1
歯幅(mm)25
材質SCM415
種別歯研スパイラルマイタ
形状B4
質量(kg)2.49
軸穴径(mm)28
寸法L(mm)11
寸法H(mm)22
寸法A(mm)28
寸法F(mm)49.27
許容トルク(N・m)曲げ強さ:303 歯面強さ:436
寸法D(mm)124.7
寸法E(mm)90
寸法B(mm)90
寸法C(mm)120
寸法I(mm)44
寸法J(mm)25
寸法G(mm)32.35
寸法K(mm)77.29
熱処理浸炭焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 1級
歯直角圧力角20°
歯面硬度55〜60HRC
バックラッシ(mm)0.09〜0.15
穴径(mm)28
歯数比1
穴径28