NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17717157 品番 NSU1.5-35J12
参考基準価格(税別)¥21,260 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール1.5 歯数35 歯幅(mm)15 材質MC602ST(ボス部S45C) 質量(kg)0.19 軸穴径(mm)12 寸法H(mm)36 寸法A(mm)12 種別平歯車 寸法F(mm)12 許容トルク(N・m)5.07 寸法D(mm)55.5 寸法E(mm)15 寸法B(mm)33 寸法C(mm)52.5 寸法J(mm)6 寸法G(mm)27 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度115〜120HRR 穴径(mm)12 穴径12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする