KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全188種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17722102
品番
NSU2.5-70J22
参考基準価格(税別)
¥88,090
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2.5
歯数
70
歯幅(mm)
25
材質
MC602ST(ボス部S45C)
質量(kg)
3.61
軸穴径(mm)
22
寸法H(mm)
140
寸法A(mm)
22
種別
平歯車
寸法F(mm)
15
許容トルク(N・m)
54.1
寸法D(mm)
180
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
175
寸法J(mm)
7.5
寸法G(mm)
40
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
115〜120HRR
穴径(mm)
22
穴径
22
CADデータダウンロード