KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
PGウォームホイール Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1
歯数
20
相手条数
2
注文コード
17723983
品番
PG1-20R2J6
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
20
減速比
10
ねじれ
右方向
歯幅(mm)
10
材質
MC901
形状
H1T
種別
ウォームホイール
質量(kg)
0.0056
軸穴径(mm)
6
寸法A(mm)
6
許容トルク(N・m)
0.62
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
20.16
寸法J(mm)
18
ねじれ角
7°11′(ねじれ方向:R)
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 2級
歯直角圧力角
20°
歯車基準断面
軸直角
穴径(mm)
20
寸法D'(mm)
23
相手条数
2
穴径
6
CADデータダウンロード