KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
PGウォームホイール Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1
歯数
50
相手条数
1
注文コード
17724062
品番
PG1-50R1J12
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
50
減速比
50
ねじれ
右方向
歯幅(mm)
10
材質
MC901
形状
H1K
種別
ウォームホイール
質量(kg)
0.029
軸穴径(mm)
12
寸法A(mm)
12
許容トルク(N・m)
1.96
寸法D(mm)
52
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
50.1
寸法J(mm)
33
ねじれ角
3°35′(ねじれ方向:R)
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 2級
歯直角圧力角
20°
歯車基準断面
軸直角
穴径(mm)
50
寸法D'(mm)
53
相手条数
1
穴径
12
CADデータダウンロード