KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
PGウォームホイール Jシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
20
相手条数
1
注文コード
17724123
品番
PG1.5-20R1J10
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1.5
歯数
20
減速比
20
ねじれ
右方向
歯幅(mm)
12
材質
MC901
形状
H1K
種別
ウォームホイール
質量(kg)
0.013
軸穴径(mm)
10
寸法A(mm)
10
許容トルク(N・m)
1.66
寸法D(mm)
33
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
30.05
寸法J(mm)
28
ねじれ角
3°26′(ねじれ方向:R)
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 2級
歯直角圧力角
20°
歯車基準断面
軸直角
穴径(mm)
20
寸法D'(mm)
34.5
相手条数
1
穴径
10
CADデータダウンロード